MTECI 03024C7 A60 IC902 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 3343631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Číslo výrobce 3343631
L-číslo L24210 311

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,4 mm, celková délka (OAL) 38 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 2.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 38 mm
  • Roztec vnejší 0.50-0.80 mm
  • Roztec vnitrní 0.50-0.80 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-32 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-32 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 7.1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny