MTECI 03024C7 A60 IC902 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: 3343631
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Réf. fabricant 3343631
Article hors catalogue L24210 311

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a)

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 2.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Pas externe 0.50-0.80 mm
  • Pas interne 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-32 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage (a)
  • Longueur utile (LU) 7.1 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout