MTECI 03024C7 A60 IC902 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Č. pol.: 3343631
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3343631
EAN/GTIN 7291075263343
Číslo výrobcu 3343631
Číslo L L24210 311

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,4 mm, celková délka (OAL) 38 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 2.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 38 mm
  • Roztec vnejší 0.50-0.80 mm
  • Roztec vnitrní 0.50-0.80 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-32 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-32 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 7.1 mm