MTEC 0808C14 19BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Č. pol.: 5603887
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603887
EAN/GTIN 7291075167795
Číslo výrobcu 5603887
Číslo L L24210 372

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,16 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,337 mm, závit na palec (TPI) 19 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.03 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.337 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 19 Závity/-palcové″