Biely meter v kovovom puzdre 2

Č. pol.: 462150 2
(6,84 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 2 m
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 55 mm
Puzdro Šírka 20 mm
Výška puzdra 60 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462150 2
EAN/GTIN 4007368090120

Popis

Prevedenie:

Teleso zo zinkového tlakového odliatku.
Kovový pás biely matný, čierny/červený potlačený.
Proti vysokej teplote a mechanickému namáhaniu obzvlášť odolný. S automatickým spätným navíjaním pásu a zastavením.