Rullmåttband vitt i metallkapsel 2 m

Article no.: 462150 2
Price per 1 st. (NOK 90,57 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 177,83 /pcs.
  • NOK 765,35 /pcs.
on request
På lager
396 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG II

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 55 mm
husets bredd 20 mm
husets höjd 60 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462150 2
EAN / GTIN 4007368090120
Manufacturer/responsible person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beskrivelse

Utförande:

Kapsel av förkromad, pressgjuten zink.
Metallband med svart/rött tryck på matt, vit botten.
Mycket motståndskraftigt mot hetta och mekanisk påfrestning. Med automatisk återgång och stoppknapp.