Miary zwijane, białe,w obudowie metalowej, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462150 2
Cena za 1 sztuka (PLN 34,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 66,59 PLN /szt.
  • 258,13 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
294 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 2 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 55 mm
Szerokość obudowy/ramy 20 mm
Wysokość obudowy/ramy 60 mm
Kolor obudowy/ramy Białe
Materiał Stal.
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462150 2
EAN / GTIN 4007368090120
Numer producenta 490241210-22
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Obudowa z chromowanego, odlewu cynkowego.
Taśma metalowa, biała, matowa, cyfry czarne i czerwone.
Bardzo odporna, szczególnie na wysoką temperaturę i uszkodzenia. Z automatycznym powrotem taśmy i przyciskiem blokującym.