Hvidt båndmål i metalhus 2 m

Art.-nr.: 462150 2
(DKK 48,54 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 91,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 2 m
Båndbredde 13 mm
Kabinet, længde 55 mm
Kabinet, bredde 20 mm
Kabinet, højde 60 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462150 2
EAN/GTIN 4007368090120

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet i forkromet trykstøbt zink.
Hvidt, mat metalbånd, med sort/rødt tryk.
Særdeles modstandsdygtig over for varme og mekanisk belastning. Med automatisk tilbageløb og båndstop.