Rullamitta, valkoinen metallikuorissa, nauhan pituus: 2m

Tuote nro.: 462150 2
Hinta per 1 kpl (7,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 15,07 € /kpl
  • 64,86 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EG II

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 13 mm
Kotelon pituus 55 mm
Kotelon leveys 20 mm
Kotelon korkeus 60 mm
Tuotetyyppi Taskukokoinen rullamitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 462150 2
EAN / GTIN 4007368090120
Valmistaja/vastuuhenkilö Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Kuvaus

Malli:

Pesä kromattua sinkkipainevalua.
Metallinauha valkoinen, matta, merkinnät mustat ja punaiset.
Kuumuutta ja mekaanista rasitusta erityisen hyvin kestävä. Automaattinen takaisinkelaus ja jarrupainike.