Svinovací měřicí pásmo, bílé v kovovém pouzdře, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 462150 2
Cena za 1 ks (CZK 166,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 2 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 55 mm
Šířka krytu/rámu 20 mm
Výška krytu/rámu 60 mm
Barva krytu/rámu Bílá
Materiál ocel
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462150 2
EAN / GTIN 4007368090120
Číslo výrobce 490241210-22
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro z chromované zinkové tlakové litiny. Měřicí pásmo bílé, matné, potisk černá /červená. Obzvláště odolné proti teplu a mechanickému namáhání. S automatickým navíjením a blokovacím tlačítkem.