{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Divízia | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,08 mm | |
Jemné nastavenie | Áno | |
Zistenia | Fixacná skrutka navrchu | |
Dĺžka zobáka | 90 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415170 300 | |
EAN/GTIN | 4045197319012 | |
Číslo výrobcu | 415170 300 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dielenské posuvné meradlo s odčítaním bez paralaxnej chyby a jemným nastavením, Rozsah merania: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
266,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
155,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
157,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
162,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Štandard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobná norma |
Dĺžka zobáka | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Divízia | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Technológia merania | analógová | analógová | analógová | analógová | analógová | analógová |