Suwmiarki warsztatowe, z odczytem bez paralaksy i dokładną regulacją, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415170 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,12 PLN /szt.
  • 121,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 90 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Norma ISO 13385
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,08 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Wykonanie szczęk pomiarowych kształt zaokrąglony
Ostrza pomiarowe tak
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415170 300
EAN / GTIN 4045197319012
Numer producenta 415170 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala. 

płaski noniusz zapewnia odczyt bez paralaksy, bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali z dokładną regulacją.