{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
| Delitev | 1/20 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,08 mm | |
| fina nastavitev | Da | |
| Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
| Dolžina konic | 90 mm | |
| ⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 415170 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197319012 | |
| Številka proizvajalca | 415170 300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |