Dílenské posuvné měřítko s odečtem bez paralaxní chyby a přesným nastavením, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415170 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 603,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku L 90 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 10 mm
Norma ISO 13385
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Odchylka měření E MPE 0,08 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Provedení měřicího výstupku zakulacený
Měřicí hroty ano
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415170 300
EAN / GTIN 4045197319012
Číslo výrobce 415170 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zešikmené měřící hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.
Plochý nonius pro odečet bez paralaxní chyby, přímý odečet vnitřního rozměru díky dodatečné stupnici s jemným nastavením.