{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
| Členenie | 1/20 mm | |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,08 mm | |
| Jemné nastavenie | Áno | |
| Aretácia | Fixacná skrutka navrchu | |
| Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
| ⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
| Meracia technika | analógová | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
| Číslo položky | 415170 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197319012 | |
| Číslo výrobcu | 415170 300 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |