• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Oceľové meradlo Typ B INOX 500

Č. pol.: 461105 500
(102,40 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 866
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 866
Najväčšia prípustná chyba 0,1 mm
Tvar B
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 500 mm
Prierez Šírka 24,5 mm
Prierez Hrúbka 4,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461105 500
EAN/GTIN 4045197206879

Popis

Prevedenie:

Tvar B: Vysoké hrany sú brúsené a presne nastavené. Ploché strany sú dobre opracované. S ochranným koncom na konci stupnice. Jedna strana s presným členením v mm.
Vyhotovenie INOX.