Čelično ravnalo oblik B INOX 500 mm

Artikl br.: 461105 500
(102,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 866
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 866
Granica odstupanja 0,1 mm
Oblik B
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 500 mm
Širina presjeka 24,5 mm
Debljina presjeka 4,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461105 500
EAN / GTIN 4045197206879

Opis

Izvedba:

Oblik B: visoki bridovi precizno brušeni i poravnati. Plosnate strane precizno obrađene. Sa zaštićenim krajevima na kraju ravnala. Jedna strana s točnom milimetarskom podjelom.
Izvedba u INOX-u.