Ocelové měřítko typ B INOX, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 461105 500
Cena za 1 ks (CZK 2882,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
  • 1 995,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Mez chyby 0,1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 500 mm
Celková šířka 24,5 mm
Celková výška 4,5 mm
Nerez ano
Tvar B
Norma DIN 866
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461105 500
EAN / GTIN 4045197206879
Číslo výrobce 461105 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Typ B: Stojaté hrany broušené a přesně justované. Plochy přesně obrobené. S ochrannou koncovkou na konci měřítka. Na jedné straně přesná stupnice v mm.
Provedení INOX