• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga in acciaio Forma B INOX, Lunghezza: 500mm

Codice art.: 461105 500
Prezzo per 1 Articolo (123,32 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 32,20 € /pz.
  • 79,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 866
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 866
Limite di errore 0,1 mm
Forma B
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 24,5 mm
Spessore sezione trasversale 4,5 mm
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461105 500
EAN / GTIN 4045197206879
Codice del produttore 461105 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma B: coste rettificate e regolate con precisione. Superfici accuratamente lavorate. Estremità della riga con protezione. Scala in millimetri di alta precisione.
Esecuzione INOX.