Stalen liniaal vorm B RVS 500 mm

Artikelnummer: 461105 500
(96,60 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 866
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 866
Maximale afwijking 0,1 mm
Vorm B
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 500 mm
Doorsnede breedte 24,5 mm
Doorsnede dikte 4,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461105 500
EAN/GTIN 4045197206879

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.