• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Réglet Forme B INOX, Longueur: 500mm

Réf.: 461105 500
Prix par 1 Unité (CHF 124,00 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 40.60 /pcs.
  • CHF 100.50 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 866
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 866
Erreur admissible 0,1 mm
Forme B
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 500 mm
Section, largeur 24,5 mm
Section, épaisseur 4,5 mm
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 461105 500
EAN / GTIN 4045197206879
Réf. fabricant 461105 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Type B: arêtes rectifiées et ajustées avec précision. Faces plates bien travaillées. Chant de protection à chaque extrémité de la réglette. Graduation millimétrique précise sur une face.
Exécution INOX.
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
Connectez-vous