• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pružinové strmene 265

Č. pol.: 457310 265
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otvorenia 175 mm
Prierez ramena 8×8 mm
Dĺžka L 265 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 457310 265
EAN/GTIN 4045197883155

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar s dlhými ramenami, vyrobené z nástrojovej ocele. Hroty alebo meracie plochy brúsené a kalené. Plynulé vreteno s nastavovacou maticou pre rýchle a jemné nastavenie. Konštantné napätie pružiny vďaka kruhovej pružine.
S pevnými meracími plochami.