Vzmetno objemno šestilo, Dolžina L: 265mm

Št. art.: 457310 265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zeva 175 mm
Presek kraka 8×8 mm
Dolžina L 265 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 457310 265
EAN/GTIN 4045197883155
Številka proizvajalca 457310 265
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
S fiksnimi merilnimi površinami.