Compas cu arc pentru grosimi, Lungime L: 265mm

Cod articol.: 457310 265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 8 mm
Adâncime coapse 8 mm
Deschiderea 175 mm
Suprafaţă rectificat
Şurub de fixare da
Tip produs Compas
Lungimea totală 265 mm
Material oţel superior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Număr producător 457310 265
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Verge d’une seule pièce avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Pointes fixes.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript