Spyruoklinis skriestuvas velenams, Ilgis L: 265mm

Prekės Nr.: 457310 265
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plačios kojelės 8 mm
Gilios kojelės 8 mm
Atsidarymo plotis 175 mm
Paviršius šllifuot.
Fiksavimo varžtas taip
Produkto rūšis skriestuvas
Visas ilgis 265 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Gamintojo numeris 457310 265
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos su ilgomis kojelėmis, iš įrankinio plieno. Smaigaliai arba matavimo plokštumos nušlifuotos ir grūdintos. Varžtas su reguliavimo veržle greitam ir tiksliam nustatymui. Žiedinė spyruoklė padeda išlaikyti pastovią įtempimo jėgą.
Su nekeičiamomis matavimo plokštumomis.