Pružinové strmene 315

Č. pol.: 457310 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otvorenia 210 mm
Prierez ramena 8×8 mm
Dĺžka L 315 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 457310 315
EAN/GTIN 4045197883162

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar s dlhými ramenami, vyrobené z nástrojovej ocele. Hroty alebo meracie plochy brúsené a kalené. Plynulé vreteno s nastavovacou maticou pre rýchle a jemné nastavenie. Konštantné napätie pružiny vďaka kruhovej pružine.
S pevnými meracími plochami.