Obkročné hmatadlo s pružinou, Délka L: 265mm

Artiklové číslo: 457310 265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ramena 8 mm
Hloubka ramena 8 mm
Šířka otevření 175 mm
Povrch broušeno
Stavěcí šroub ano
Druh produktu Kružítka
Celková délka 265 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Číslo výrobce 457310 265
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.
S pevnými měřicími plochami.