Sada meracích blokov Keramika, trieda tolerancie 1

Č. pol.: 481250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z vysoko čistého keramického materiálu oxid zirkoničitý (ZrO2) vyrábaného spekaním.
  • Tvrdosť: S cca 1350 HV asi dvakrát tak tvrdé ako oceľ.
  • Medza pevnosti: Dosahuje cca 70 % pevnosti ocele v ohybe. Necitlivé voči nárazom a úderom.
  • Odolnosť proti opotrebovaniu: Približne 10x dlhšia životnosť v porovnaní s oceľou. Bez tvorby výronkov. Bez plastickej deformácie. Škrabance a drobné chyby preto nemajú žiadny vplyv na výsledok merania. Povrch zostáva posúvateľným dlhšie ako v prípade ocele.
  • Manipulácia/ošetrenie: vysoká odolnosť voči lúhom, kyselinám, oleju a brúsnej vode. V porovnaní s oceľou nie je potrebné vykonávať časovo náročné odmasťovanie pred použitím a namazanie po použití. V prípade dlhších rozmerov je výhodou nízka hmotnosť.
  • Teplotné vlastnosti: koeficient rozťažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobne ako v prípade ocele. Nízka tepelná vodivosť.
  • Antimagnetické: nemagnetizovateľné.
  • Posúvateľnosť: vďaka homogénnej, veľmi hustej štruktúre vzniká najlepšia priľnavosť aj pri oceli a ľahká posúvateľnosť. Zváranie za studena nie je možné.
  • Skúšobný protokol: Každá koncová miera je jednotlivo opatrená identifikačným číslom. Skutočná odchýlka od predpokladanej mierky je zaznamenaná v protokole. Absolútna reálna mierka je takto daná. Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy.

Použitie:

Trieda tolerancie 1 ako pracovný a nastavovací rozmer na kontrolu porovnávacích kalibrov. Pre meracie laboratóriá.