Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály

Cikkszám: 481250
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
47 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú cirkónium-oxid (ZrO2) kerámia-anyagból szinterezési eljárással gyártva.
  • Keménység: kb. 1350 HV mintegy duplája az acél keménységének.
  • Törésállóság: Az acél hajlítószilárdságának kb.70 %-át éri el. Ütésnek ellenáll.
  • Kopásállóság: Az acélnál kb. 10-szer tartósabb. Nincs sorjaképződés. Nincs plasztikus deformálódás. Ezáltal karcoknak, és kisebb hibáknak nincs befolyásoló hatása a mérési eredményre. A felület tovább marad feltolható, mint az acél.
  • Használat / ápolás: Lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel szemben nagy mértékben ellenálló. Az acéllal ellentétben nem szükséges a használat előtti időigényes zsírtalanítás és a használat utáni konzerválás. Hosszú méreteknél előnyös a csekély súly.
  • Hőmérsékleti viselkedés: Tágulási együttható (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 hasonló mint az acélé. Csekély hővezető képesség.
  • Nem-mágnesezhető: Nem mágnesezhető.
  • Összeilleszthetőség: A homogén, nagy sűrűségű szöveti struktúra következtében acéllal is kiváló a tapadóképesség és könnyű összeilleszthetőség. Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
  • Mérési jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret. A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Felhasználás:

1. tűrési osztály munka- és beállító mérőhasábként vizsgáló idomszerek ellenőrzésére. Mérőhelyiségekbe.