Garnitura etalona Keramika razreda tolerancije 1

Artikl br.: 481250
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
47 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Proizvedeno sinteriranjem od vrlo čistog keramičkog materijala cirkonij-oksida (ZrO2).
  • Tvrdoća:S oko 1350 HV otprilike je dvostruko tvrđe od čelika.
  • Prekidna čvrstoća:Postiže oko 70 % savojne čvrstoće čelika. Neosjetljivo na sudare i udarce.
  • Otpornost na trošenje:U usporedbi s čelikom je oko 10 puta izdržljiviji.Nema stvaranja srha. Nema deformacije oblika. Ogrebotine i male neispravnosti nemaju zbog toga nikakav utjecaj na rezultat mjerenja. Površina ostaje dulje iskoristiva nego što je to slučaj s čelikom.
  • Rukovanje / održavanje:Velika otpornost na lužine, kiseline, ulje, vodu koja sadržava srh.U odnosu na čelik nije potrebno dugotrajno odmašćivanje prije uporabe i podmazivanje nakon uporabe.Mala težina je prednost pri dugim dimenzijama.
  • Ponašanje pod utjecajem temperatura:Koeficijent istezanja (9,5 ±1,0) 10−6K−1sličan kao kod čelika. Niska toplinska provodljivost.
  • Antimagnetsko:Ne može se magnetizirati.
  • Mogućnost potiskivanja:Zahvaljujući homogenoj strukturi visoke gustoće postoji izvrsna sposobnost prianjanja i sa čelikom te mogućnost lakog potiskivanja. Nije moguće hladno zavarivanje.
  • Protokol ispitivanja:Svaka kladica ima svoj identifikacijski broj. Stvarno odstupanje od zadane mjere utvrđeno je u protokolu. Na taj je način poznata apsolutna stvarna mjera.Uključujući certifikat proizvođača o provedenom ispitivanju sukladno nacionalnim normama.

Upotreba:

Razred tolerancije 1 kao radni etalon i etalon za namještanje za kontrolu šablona za provjeravanje. Za mjerne prostorije.