{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 1 | |
Trdota | 1.350 HV | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Število merilnih kladic | 32 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481250 32 | |
EAN/GTIN | 4045197154750 | |
Številka proizvajalca | 481250 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 1, Število merilnih kladic: 32
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
1.020,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 1 | 1 | 2 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |