Passbitssats Keramik, toleransklass 1

Art-nr: 481250
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
47 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Tillverkad av höggradigt rent keramiskt material, zirkoniumdioxid (ZrO2) genom sintring.
  • Hårdhet: Cirka 1350 HV = omkring dubbelt så hårt som stål.
  • Brotthållfasthet: Uppnår cirka 70 % av böjhållfastheten för stål. Okänsligt för stötar och slag.
  • Nötningshållfasthet: Håller cirka 10 gånger längre jämfört med stål. Ingen gradbildning. Ingen plastisk deformation. Repor och små defekter påverkar därmed inte mätresultatet. Ytan förblir skjutbar längre än stål.
  • Hantering / skötsel: Mycket beständig mot lutar, syror, olja, slipvatten. Jämfört med stål utgår den tidsintensiva avfettningen före användning och infästningen efter användning. Den låga vikten är en fördel vid långa mått.
  • Temperaturegenskaper: Utvidgningskoefficient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ungefär som för stål. Låg värmeledningsförmåga.
  • Antimagnetisk: Ej magnetiserbar.
  • Skjutbarhet: Den homogena, mycket täta strukturen ger bästa möjliga vidhäftningsförmåga även med stål, och lätt skjutbarhet. Kallsvetsning är inte möjlig.
  • Provningsprotokoll: Varje passbit är försedd med ett eget identifikationsnummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i protokollet. Det absoluta aktuella värdet är därmed känt. Inklusive tillverkarens provningsprotokoll, återförbart på nationella standarder.

Användningsdata:

Toleransklass 1 som arbets- och inställningsmått för kontroll av tolkar. För mätrum.