Malli:
Erittäin puhdasta keraamista materiaalia zirkoniumdioksidia (ZrO
2), valmistettu sintrausmenetelmällä.
- Kovuus: Noin kaksi kertaa kovempaa kuin teräs: 1350 HV.
- Murtolujuus: Yltää n. 70 %:iin teräksen taivutuslujuudesta. Iskunkestävä.
- Kulutuksenkestävyys: Verrattuna teräkseen n. 10-kertainen käyttöikä. Ei purseen muodostumista. Ei plastista muovautumista. Naarmut ja pienet virheet eivät vaikuta mittaustulokseen. Pinta pysyy pitempään hyvin kiinnittyvänä kuin teräspinta.
- Käsittely / hoito: Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä. Rasvanpoistoon ei tarvitse käyttää aikaa ennen käyttöä eikä rasvaamiseen käytön jälkeen niin kuin teräksessä. Keveys on eduksi pitkissä mitoissa.
- Lämpötilakäyttäytyminen: Laajenemiskerroin (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 samankaltainen kuin teräksellä. Vähäinen lämmönjohtokyky.
- Antimagneettinen: Ei magnetoidu.
- Kiinnittyvyys: Homogeenisen, erittäin tiiviin kiderakenteen ansiosta hyvä tarttuvuus myös teräkseen ja helppo kiinnittyvyys. Kylmähitsaus ei ole mahdollista.
- Tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus.
Käyttö:
Toleranssiluokka 1 työ- ja säätömittana tarkistustulkkien tarkastuksessa. Tarkoitettu mittaustiloihin.