{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 6 mm - 12 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 3 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 8 / 10 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429050 6-12 | |
EAN/GTIN | 4946368517575 | |
Číslo výrobcu | 368-911 |