{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 20 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429050 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368518046 | |
Číslo výrobcu | 368-992 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava dutinomerov Holtest 20-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 928,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
1 309,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 40 | 25 / 40 |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 | 0,006 |
Rozsah merania | 20 ;50 | 20 ;50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |