Prevodník „FMT“ 2

Č. pol.: 654350 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 121,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 2 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 0,04 Nm - 2 Nm
Upínací štvorhran 1/4 palec
Upínací šesťhran 1/4 palec
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654350 2
EAN/GTIN 5060922232892
Číslo výrobcu 50671.LOG

Popis

Prevedenie:

  • Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).
  • Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).

Rozsah dodávky:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.
Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Poznámka:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka