{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Názov výrobcu | M18 FPD3 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 2 Ah | |
Napätie batérie | 18 V | |
Konštrukcia motora | FUEL™ | |
Maximálny krútiaci moment | 158 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 2. Prevodový stupeň | 2 100 min-1 | |
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 16 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 89 mm | |
Maximálne špirálové vŕtanie⌀ do betónu | 16 mm | |
Maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepovacieho vŕtania | 11,3 m/s2 | |
Maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepovacieho vŕtania | 1,85 m/s2 | |
Hmotnosť | 2,1 kg | |
Typické použitie | Heavy Duty | |
Typ výrobku | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070111 M18FPD3-2 | |
EAN/GTIN | 4058546376536 |