Inštalačný prvok s výškovým vyrovnaním LM 480

Č. pol.: 086002 480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 80 mm
Výška H 25 mm
⌀ závitu G M10
Dĺžka skrutiek S 80 mm
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni) 15 mm
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť 600 daN
Maximálna nosnosť 480 kg
Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch 220 kg
Maximálna nosnosť fréz 300 kg
Maximálna nosnosť lisov 450 kg
Druh produktu Protivibračný inštalačný prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Číslo výrobcu LM 1-11 / 60015149

Popis

Prevedenie:

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.
Elastomérovo-kovové inštalačné prvky v kompaktnom prevedení s integrovaným vyrovnávacím systémom pomocou centrálnej nastavovacej skrutky.

Použitie:

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy.

Poznámka:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 − SLM12.