Jadrová vŕtačka SB

Č. pol.: 076536
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
  • Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletné vedenie káblov v puzdre.
  • Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vŕtačka s otočnou základňou, a možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm).

Rozsah dodávky:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, magnetického háku na triesky, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Poznámka:

  • Jednotlivé vŕtačky nájdete pod číslami 118780118825.
  • Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
  • Stlačené vzduchové jadrové vŕtačky s normou ATEX na vyžiadanie.