• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladradora de corona hueca SB

Número de artículo: 076536
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
31 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.

Taladradora de corona hueca con Swivel Base, una posibilidad de ajuste con el imán conectado. Intervalo de giro hasta 20° hacia ambos lados y ajuste gradual hacia delante y hacia atrás (15 mm).

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118780 al 118825.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.