Unité de perçage SB

Réf.: 076536
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.

Unité de perçage avec la nouvelle Swivel Base, une fonction de réglage lorsque l'aimant est actif. Plage de pivotement jusqu'à 20° des deux côtés et un réglage progressif vers l'avant et l'arrière (15 mm).

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.