Kernboormachine SB

Artikelnummer: 076536
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
31 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.

Kernboormachine met Swivel Base, een afstelmogelijkheid bij ingeschakelde magneet. Zwenkbereik van max. 20° naar beide kanten en een traploze afstelling voor- en achteruit (15 mm).

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, magnetische spaanhaak, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.