Trapano con base elettromagnetica SB

Codice art.: 076536
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
31 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
  • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
  • Trasmissione a bagno d’olio.

Trapano con base elettromagnetica Swivel Base, che consente una regolazione con magnete inserito. Campo di oscillazione fino a 20° su entrambi i lati e una regolazione avanti/indietro (15 mm).

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, raschiatrucioli magnetico, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

  • Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
  • Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
  • Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.