Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom SB

Št. art.: 076536
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
  • Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
  • Gonilo v oljni kopeli.

Magnetni stroj za vrtanje z jedrom s Swivel Base, možnostjo justiranja pri vklopljenem magnetu. Območje vrtenja do 20° v obe strani in brezstopenjskega justiranja naprej in nazaj (15 mm).

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, magnetnim kavljem za odrezke, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Opomba:

  • Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780118825.
  • Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
  • Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.