Priamočiara píla, Typ: GST150BCE

Č. pol.: 078200 GST150BCE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Názov výrobcu GST150BCE
Dodávky energie Sietová prevádzka
Spotreba energie 780 W
Počet zdvihov 500 min-1 - 3 100 min-1
Maximálna hrúbka píly oceľ 10 mm
Maximálna hrúbka pílenia dreva 150 mm
Nastavenie pokosu áno
Zdvih kyvadla 4-násobný
Hmotnosť 2,7 kg
Maximálne vibrácie podľa EN 7,0 m/s2
Dizajn tvar žehlicky
Špeciálna funkcia robustná
Vhodné pílové listy 588400 − 588551
Výmena nástroja bez použitia nástrojov áno, systém SDS
Typ výrobku Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078200 GST150BCE
EAN/GTIN 3165140463560
Číslo výrobcu 0601513000

Popis

Prevedenie:

Priamočiara píla Bosch s jednoduchou výmenou pílového kotúča bez použitia nástrojov vďaka systému Bosch SDS.
Priamočiara píla v tvare žehličky.
  • Vysoké výkonové rezervy aj pri tvrdých a silných hranoloch vďaka výkonnému motoru s príkonom 780 W, ktorý je schopný preťaženia.
  • Extrémne robustná pätka odolná proti ohýbaniu pre tie najtvrdšie vložky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1× pílový list, veko, klzná pätka, odsávací adaptér, odsávacia hubica, prepravný kufrík.