{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Označenie výrobcu | GST160CE | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 800 W | |
Počet zdvihov | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
maximálna hrúbka pílenia Oceľ | 10 mm | |
maximálna hrúbka pílenia drevo | 160 mm | |
Prestavenie skosenia | áno | |
Kyvadlový zdvih | 4-násobný | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 7,5 m/s2 | |
Konštrukcia | tvar tyce | |
Zvláštnosť | výkonný, LED | |
vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly | 588400 − 588551 | |
Výmena nástrojov bez náradia | áno, systém SDS | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078200 GST160CE | |
EAN/GTIN | 3165140746250 | |
Číslo výrobcu | 0601517000 |