{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 80 mm | |
Výška H | 25 mm | |
⌀ závitu G | M10 | |
Dĺžka skrutiek S | 80 mm | |
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni) | 15 mm | |
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť | 600 daN | |
Maximálna nosnosť | 480 kg | |
Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch | 220 kg | |
Maximálna nosnosť fréz | 300 kg | |
Maximálna nosnosť lisov | 450 kg | |
Druh produktu | Protivibračný inštalačný prvok |
Číslo položky | 086002 480 | |
EAN/GTIN | 4045197349422 | |
Číslo výrobcu | LM 1-11 / 60015149 |