Uhlová brúska Akumulátor 4933478436

Č. pol.: 077143 4933478436
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18FSAGV125XB-OX
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 3 500 min-1 - 8 500 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 33 mm
Hmotnosť 2,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN 5,01 m/s2
Ochrana pred prepätím Áno
Spínač mŕtveho muža nie
Pozvoľný štart Áno
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077143 4933478436
EAN/GTIN 4058546346270

Popis

Prevedenie:

Kompaktná akumulátorová uhlová brúska M18 FUEL™ s regulovateľnými otáčkami.
  • 5 rýchlostných stupňov pre najlepšie výsledky pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele a hliníka, ako aj pri odstraňovaní hrdze a farieb.
  • RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy pre vysokú ochranu používateľa.
  • Rýchle nastavenie ochranného krytu.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorov a nabíjačky. Vrátane antivibračnej rukoväti, ochranného krytu, krytu proti prachu, upínacej súpravy a HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo