Haakse slijper op accu 4933478436

Artikelnummer: 077143 4933478436
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18FSAGV125XB-OX
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 3.500 min-1 - 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 33 mm
Gewicht 2,7 kg
Maximale vibratie volgens EN 5,01 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077143 4933478436
EAN/GTIN 4058546346270

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte M18 FUEL™ haakse accuslijper met regelbaar toerental.
  • 5 snelheidsniveaus voor de beste resultaten bij de bewerking van edelstaal en aluminium en bij roest- en verfverwijdering.
  • RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming.
  • Snelle verstelling van de beschermkap.

Levering:

Zonder accu’s en lader. Inclusief antivibratieh greep, beschermkap, stofbeschermrooster, spanset en HD-box.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires