{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V | |
| oznaczenie producenta | M18FSAGV125XB-OX | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
| maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
| maks. głębokość cięcia | 33 mm | |
| masa | 2,7 kg | |
| maks. wibracje wg EN | 5,01 m/s2 | |
| zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| układ czuwakowy | nie | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Kickbackstop | tak | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077143 4933478436 | |
| EAN / GTIN | 4058546346270 | |
| Numer producenta | 4933478436 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |